OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

SLV - PLASTRA 25 PD PD TCR-TSE HV11W MALINGSBAR GIPS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 520 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163222594

Elnummer

3221950

Leverandørens varenummer

1002047

Typebeskrivelse

3221950

Lampetype

LED utskiftbar

Effektiv lysstrøm

520 lm

Lysfarge

Hvit

Fargetemperatur

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

GX53

Kapslingsmateriale

Andre

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Andre

Type raster

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Ja

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Andre

Reflektor

Andre

Lysfordeling

Symmetrisk

Lysstråling

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar

Nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

Ikke påkrevd

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

15000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Egnet for lampeeffekt

2...11 W

Maks systemeffekt

11 W

Lysutbytte

47 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad

1

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Farge på lys justerbar

Trinn

Justerbar lysstrøm

Trinnløs

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

220 mm

Høyde/dybde

170 mm

Lengde

170 mm

Diameter

220 mm

Oppheng medfølger

Ja

Pendellengde fra/til

15...1500 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Ledertversnitt

1,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Med gipsarmaturet PLASTRA 25 LED får du en unik pendelarmatur med et rent, klart formspråk. armaturet er beregnet til bruk med GX53 sparelyskilder eller LED-lyskilde og kan kobles direkte til 230 V nettspenning. armaturet kan etter grunning males individuelt med veggfarge.