Spelsberg Norge - AK 09, Distribution board, PE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 9
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4013902063154
Elnummer
1743002
Leverandørens varenummer
45429
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66
Monteringsmetode
Påvegg
Antall rader
1
Bredde i antall modulmellomrom
9
Kapslingsmateriale
Plast
Farge
Grå
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør
Ja
Signaloverføringsdør
Ja
Med lås
Nei
Type tetning
Andre
Innbyggingsdybde
98,5 mm
Innvendig dybde
98,5 mm
Jordterminal
Ja
Nøytral terminal
Ja
DIN-skinne
Ja
Med monteringsplate
Nei
Utvidelsesmulighet
Ja
EMC-utførelse
Nei
RAL-nummer
7035
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Høyde
200 mm
Bredde
200 mm
Dybde
122 mm
• Robust, halogenfri polystyren • Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2 • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606 • Temperaturområde -25 °C til +40° Normkapsling som er produsert i robust og halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende, testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Kapsling med flott design, ramme i grå RAL 7035 og avrundet, gjennomsiktig dør. Rask og enkel montering, fronten løsnes med fire skruer som ikke kan løsne, alle sidene av kapslingen er utstyrt med membrantetninger eller utstøtere for kabelgjennomføring. Det er enkelt å skjære bort membranen for å montere et metrisk kabelskruefeste i stedet. Kapslingene kan enkelt settes sammen i høyden eller sidelangs med en tilbehørspakke som består av pakning og kiler. Stor intern koblingsplass, fremre del med 14 moduler per rad, kapslingen leveres komplett med jord og jordklemme, klemmen er skrueløs med hurtigtilkoblinger for rask og sikker kontaktering.