Utgått
Stansefabrikken - HMD230 TIMETELLER 2M

Stansefabrikken - HMD230 TIMETELLER 2M

Stansefabrikken Products

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999,99 h

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8007951117322

Elnummer

1401519

Leverandørens varenummer

VP749600

Typebeskrivelse

1401519

Monteringsmetode

DIN-skinne

Modell / utførelse

Analog

Telleområde

99999,99 h

Primærspenningsområde

230...230 V

Spenningstype

AC

Tilbakestillingsfunksjon

Uten

Antall tegn

7

Frekvensområde inngående spenning

50...60 Hz

Bredde

35 mm

Høyde

85 mm

Bredde i antall modulmellomrom

2

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Timeteller 230V. Festes til DIN-skinne 2 moduler IP40 - front IP20 - tilkoblingspunkter