Utgått

Stansefabrikken - Klemme MGC 3M

Stansefabrikken Products

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For Mastetoppdiameter - 0 mm

  • Stussdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799001830

Elnummer

3680448

Leverandørens varenummer

1233000

Typebeskrivelse

3680448

Type tilbehør/reservedel

Andre

Materiale

Andre

Overflatebeskyttelse

Andre

For Mastetoppdiameter

0 mm

Stussdiameter

0 mm

Tilbehør

Ja

Reservedel

Nei

Antall armer på toppstykke

0

Egnet for rørdiameter

0 mm

Bredde

37 mm

Høyde

40 mm

Dybde

20 mm

Innsatsdybde

0 mm

Vekt

14 kg

Koblingsklemme MGC.
3M™ moisture guard connector er designet for bruk i landskapsbelysning eller andre installasjoner som krever beskyttelse mot fuktighet og UV-stråling.