Utgått
Stansefabrikken - Sikkerhetsbr 3P 63A grå IP65

Stansefabrikken - Sikkerhetsbr 3P 63A grå IP65

Stansefabrikken Products

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799001786

Elnummer

1401582

Leverandørens varenummer

31018

Typebeskrivelse

1401582

SIKKERHETSBR 3Pol,
63AMP
Farge: GRÅ
Beskyttelsegrad: IP65
Mål: 194 mm x 144mm.