Utgått
Steinel - LYSKASTER HS 500 S SORT

Steinel - LYSKASTER HS 500 S SORT

Vilan

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 400...500 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841633417

Elnummer

3202011

Leverandørens varenummer

633417

Typebeskrivelse

3202011

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

400...500 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Ja

Med lyssensor

Ja

Lampetype

HV-halogenlampe

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

R7s

Kapslingsmateriale

Aluminium

Kapslingsfarge

Svart

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...240 V

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Driver inkludert

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeling

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

I

Bredde

210 mm

Høyde/dybde

210 mm

Lengde

265 mm

Brannvernklasse "D"

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Inklusiv lyselement 500W. 230-240V, 50Hz. Rekkevidde maks. 20m. Halogenhuset kan svinges vertikalt 150o) og horisontalt (80o), det samme kan multilinsen. Rekkevidden kan reduseres ved hjelp av vedlagte avskjermingslokk. Enkel innstilling av belysningstid (10 sek-15 min) og skumringsnivå (2-2000 Lux). Registreringsvinkel: 240o med 180o åpningsvinkel. IP44