Steinel - LED-Lyskaster med sensor, XLED Home2 XL sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 20...20 W
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Lysstrøm - 1608...1608 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841030049
Elnummer
3202090
Leverandørens varenummer
030049
Typebeskrivelse
3202090
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
20...20 W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Lysstrøm
1608...1608 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
Ja
Med lyssensor
Ja
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Plast
Overflatebeskyttelse
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...240 V
Nominell strøm
97...97 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Reflektor
Uten
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
Ikke påkrevd
Klirrfaktor (THD)
54
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
70 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Maks systemeffekt
20 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm
1608 lm
Virkningsgrad
0,88
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
180 mm
Høyde/dybde
161 mm
Lengde
214 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Skruklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
1608 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Lyskaster XLED Home 2 lyskaster gir ekstra trygghet og sikkerhet. Takket være fullt svingbart LED panel, kan hvert hjørne av inngangspartiet fleksibelt bli belyst etter behov. Svært effektiv LED-teknologi kombinert med deksel i opal gir maksimal belysningskomfort. Høy varmeledningsevne magnesium kompositt kjølesystem (HCMC).Vegg. Utendørs og innendørs. Utenpåliggende ledningsinnføring nedenfra eller bakfra. Stamme, arm og veggfeste av polykarbonat. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Lyskasterhodet er dreibart 180° (sidelengs) og kan vinkles 0-180° (dvs. rett ned eller rett opp). IK03. IR-sensor som registrerer maks. 14 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Overvåkingsvinkel 140°. Innstillbar etterlystid 5 sek – 60 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux (frakoblet).
20W systemeffekt. Lysflux 2120 lm. Lysfarge 3000K. XLED Home med sensor kan styre andre XLED Home lyskastere, maks. 2 stk.