Utgått
Stucchi - Multisystem DA Strømskinne Sort 1m ST6

Stucchi - Multisystem DA Strømskinne Sort 1m ST6

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 900 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 1000 mm

  • For bustilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217821

Elnummer

3216321

Leverandørens varenummer

9500-1/S-ST6

Typebeskrivelse

3216321

Antall grupper/faser

1

Maks. elektrisk belastning pr. fase

900 W

Farge

Svart

Lengde

1000 mm

For bustilkobling

Ja

Form

Rektangulær

Materiale

Aluminium

Type overflate

Matt

Egnet for inbygging

Nei

Egnet til påbygging

Ja

Egnet for pendeloppheng

Ja

Bøybar

Nei

Bredde

26,2 mm

Høyde

52,5 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

MULTISYSTEM DALI STRØMSKINNE (9500-1/B-ST6) er en sort lavvolts skinne (opptil 60V DC) på 1 meter for utenpåliggende eller nedhengt montering. Skinnen som kommer fra anerkjente A.A.G. Stucchi er designet for minimale og elegante belysningsapplikasjoner.

HOVEDEGENSKAPER
- Minimal og elegant design
- Magnetisk tilkobling av armaturer og lyskilder
- For utenpåliggende montasje i tak eller nedhengt i wire
- Tilgjengelige sort og hvit
- Tilgjengelige lengde 1m, 2m og 3m
- Kobberledere
- Isoleringsprofil i PVC

BRUKSOMRÅDE
Butikker, utstillingslokaler, museer, gallerier, skoler og annet offentlig miljø.

TILKOBLING
Tilkobling til strømnett via tilegnelige tilbehør.

TEKNISKE DATA
- Nominell strøm og spenning: 15A/60V dc
- 2 kretser: 2x +/- 15A / 0-60 Vdc
- 1 krets + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D
- Lengde: 1m
- Farge: Sort
- Montering: Utenpåliggende eller nedhengt i wire