Utgått
Stucchi - Multisystem DA Strømskinne Sort 3m ST2

Stucchi - Multisystem DA Strømskinne Sort 3m ST2

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 900 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 3000 mm

  • For bustilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217722

Elnummer

3216311

Leverandørens varenummer

9500-3/B-ST2

Typebeskrivelse

3216311

Antall grupper/faser

1

Maks. elektrisk belastning pr. fase

900 W

Farge

Svart

Lengde

3000 mm

For bustilkobling

Ja

Form

Rektangulær

Materiale

Aluminium

Type overflate

Matt

Egnet for inbygging

Nei

Egnet til påbygging

Ja

Egnet for pendeloppheng

Ja

Bøybar

Nei

Bredde

26,2 mm

Høyde

52,5 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

0 mm

MULTISYSTEM DALI STRØMSKINNE (9500-3/B-ST2) er en sort lavvolts skinne (opptil 60V DC) på 2 meter for nedhengt montering med mulighet for opp og nedlys. Skinnen som kommer fra anerkjente A.A.G. Stucchi er designet for minimale og elegante belysningsapplikasjoner.

HOVEDEGENSKAPER
- Minimal og elegant design
- Opp- og nedlys
- Magnetisk tilkobling av armaturer og lyskilder
- Montert nedhengt i wire
- Tilgjengelige sort og hvit
- Tilgjengelige lengde 1m, 2m og 3m
- Kobberledere
- Isoleringsprofil i PVC

BRUKSOMRÅDE
Butikker, utstillingslokaler, museer, gallerier, skoler og annet offentlig miljø.

TILKOBLING
Tilkobling til strømnett via tilegnelige tilbehør.

TEKNISKE DATA
- Nominell strøm og spenning: 15A/60V dc
- 2 kretser: 2x +/- 15A / 0-60 Vdc
- 1 krets + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D
- Lengde: 2m
- Farge: Sort
- Montering: Nedhengt i wire