Utgått
Stucchi - Onetrack 3-tennings skinne, innfelt, med mulighet for tilkobling av DALI styresystem. 1m svart

Stucchi - Onetrack 3-tennings skinne, innfelt, med mulighet for tilkobling av DALI styresystem. 1m svart

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 1000 mm

  • For bustilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881214240

Elnummer

3222014

Leverandørens varenummer

9000-1/B-R

Typebeskrivelse

3222014

Antall grupper/faser

3

Maks. elektrisk belastning pr. fase

3600 W

Farge

Svart

Lengde

1000 mm

For bustilkobling

Ja

Form

Rektangulær

Materiale

Aluminium

Type overflate

Matt

Egnet for inbygging

Ja

Egnet til påbygging

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Bøybar

Nei

Bredde

52 mm

Høyde

37,8 mm

Ytre diameter

0 mm

Innbyggingsbredde

31,5 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

37,8 mm

Isoleringsklasse

Uten

Onetrack 3-tennings skinne, innfelt, med mulighet for tilkobling av DALI styresystem. 1m svart