Utgått
Tebis - KNX TRYKKNAPP SØLV 6 K. RF

Tebis - KNX TRYKKNAPP SØLV 6 K. RF

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall betjeningspunkter - 6

  • Antall knapper - 6

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617055123

Elnummer

4505937

Leverandørens varenummer

WYT366F

Typebeskrivelse

4505937

Monteringsmetode

Påvegg

Antall betjeningspunkter

6

Antall knapper

6

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Farge

Sølv

Bussystem EIB/KNX

Ja

Bussystem KNX-Radio

Ja

Bussystem radiofrekvens

Nei

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Øvrige bussystemer

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse

Ja

Busstilkobling inkludert

Nei

Med LED-visning

Nei

Med tekstfelt

Ja

Med display

Ja

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

7037

Gjennomsiktig

Nei

Med romtermostat

Nei

Med infrarød sensor

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP31

Egenskaper: 6 trykknapper, Spenningsforsyning: Lithium batterier 3 V , CR2430 følger med. Max rekkevidde: 30 meter innendørs, 100 meter utendørs. Idriftsettelse med ETS og mediakobler eller TX100B (fra versjon 1.7). Funksjoner: Slå på / av, dimming, OPP / NED.Tvangsstyring. Tidsfunksjoner. Settpunkt for varme.