Utgått
Tec Con - H05RNH2-F 2x2,5 Flatkabel  tr

Tec Con - H05RNH2-F 2x2,5 Flatkabel tr

Tec Con

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Nominelt ledertversnitt (AWG) - 0 kcmil

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7042720013840

Elnummer

1043299

Leverandørens varenummer

1043299

Typebeskrivelse

FLATKABEL H05RNH2-F 2 X 2,5

Nominelt ledertverrsnitt

25 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

2

Materiale i ytre kappe

Gummi

Nominelt ledertversnitt (AWG)

0 kcmil

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon

EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Nei

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Farge på ytre kappe

Svart

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Ja

Bredde på leder ca.

0 mm

Høyde på leder ca.

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-50...60 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

se eget produktark