Utgått
Tec Con - NSHXAFØ 120mm2 TROMMEL

Tec Con - NSHXAFØ 120mm2 TROMMEL

Tec Con

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²

  • Lederform - Rund

  • Bredde på leder ca. - 0 mm

  • Høyde på leder ca. - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720010276

Elnummer

1010032

Leverandørens varenummer

1010032

Typebeskrivelse

1010032

Ledermateriale

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt

120 mm²

Lederform

Rund

Bredde på leder ca.

0 mm

Høyde på leder ca.

0 mm

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Ytterdiameter omtrentlig

21,3 mm

Enleder fleksibel kabel som er kortslutningssikre op til 1000V. Kabelen kan brukes utedørs, i rør og lukkede kanaler.
Kablenen er specielt brukt af banematriell - lokomotiver, jernbanevogne og lign. Samt ved fordelingtavler og skap hvor beskyttelse mot høje kortslutnings strømmer og fleksibilitet er et krav.
Halogen frie kabler brukes når der ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige sure og irriterende gasser. A gi folk muligheten for at komme i et trygt sted i tilfelle brann! - I tillæg til redusert TME flåte på grunn av skader etter brann..
Oppspolingsform Antitwin boks og trommel medføre a der ikke er behov for avspolingsverktøj.