Utgått
Tec Con - NSHXAFØ 70mm2 TROMMEL

Tec Con - NSHXAFØ 70mm2 TROMMEL

Tec Con

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Lederform - Rund

  • Bredde på leder ca. - 0 mm

  • Høyde på leder ca. - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720010252

Elnummer

1010029

Leverandørens varenummer

1010029

Typebeskrivelse

NSHXAFØ 70mm2 TROMMEL

Ledermateriale

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt

70 mm²

Lederform

Rund

Bredde på leder ca.

0 mm

Høyde på leder ca.

0 mm

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Ytterdiameter omtrentlig

17,6 mm

A05VV-R. Halogenfri dobbelisolert koblingskabel til tavler