Utgått

Tec Con - PT 10par Anti Twin®

Tec Con

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 20

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720150491

Elnummer

1010413

Leverandørens varenummer

1010413

Typebeskrivelse

PT 10par Anti Twin

Nominelt ledertverrsnitt

0,28 mm²

Lederklasse

Kl.1 = entrådet

Antall ledere

20

Vridning

Bunt

Materiale i ytre kappe

Andre

Leder overflate

Blank

Lederdiameter

0,6 mm

Antall snodde elementer

10

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon

PE (Polyetylen)

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Uten

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Beskyttende kappe

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

8,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

68 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-5...50 °C

Kategori

Uten

NVP verdi

0 %

UV-bestandig

Nei

se eget produktark