Utgått
Tec Con - PT 4par Anti Twin

Tec Con - PT 4par Anti Twin

Tec Con

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7042720150477

Elnummer

1010411

Leverandørens varenummer

1010411

Typebeskrivelse

PT 2par Anti Twin

Nominelt ledertverrsnitt

0,28 mm²

Lederklasse

Kl.1 = entrådet

Antall ledere

8

Vridning

Bunt

Materiale i ytre kappe

Andre

Leder overflate

Blank

Lederdiameter

0,6 mm

Antall snodde elementer

4

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon

PE (Polyetylen)

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Uten

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Beskyttende kappe

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

5,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

48 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...0 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-5...50 °C

Kategori

Uten

NVP verdi

0 %

UV-bestandig

Nei

se eget produktark