Telemecanique - Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i blå farge med kraftig flash
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Kontinuerlig lys/blinklys
Farge - Blå
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480887093
Elnummer
4311712
Leverandørens varenummer
XVUC66
Typebeskrivelse
4311712
Funksjon
Kontinuerlig lys/blinklys
Farge
Blå
Driftspenning ved AC 50 Hz
24...24 V
Driftspenning ved DC
24...24 V
Spenningstype
AC/DC
Ytre diameter
60 mm
Driftspenning ved AC 60 Hz
24...24 V
Lampetype
LED
Kapslingsfarge
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Harmony XVU er en serie med modulært oppbygde lystårn i størrelse Ø60 mm, som bruker den nyeste LED-teknologi.
Lystårnet bygges ved først å velge en fot, deretter en grunnmodul til ønsket spenning. Det kan monteres inntil 5 lysmoduler.
Lysmodulene fås med fast lys, blink eller kraftig flash. Det er også mulig å montere en akustisk lydmodul.
De kraftige LED-modulene kan ses på lang avstand og fra alle vinkler grunnet den innebygde reflektoren som også gir et helt jevnt lys.
Lystårnene har en kapslingsgrad på IP65 (IP54 for lydmodulene) Kan brukes i temperatur -25..50 grader celcius
XVUC66 er en LED lysmodul med kraftig flash i blå farge.
Lysmodulen kan brukes til 24V AC/DC eller 230VAC avhengig av hvilken grunnmodul som benyttes.
OBS: Det er kun mulig å bruke opp til 3 moduler når de kraftige flashmodulene benyttes.