Telemecanique - Trykktransm,600b G1/4A 4-20mA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...600 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - Nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119636872
Elnummer
4307439
Leverandørens varenummer
XMEP600BT21FQ
Typebeskrivelse
4307439
Innkoblingstrykk
0...600 bar
Gjengemål
Andre
Med manuell av/på-bryter
Nei
Elektronisk utførelse
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65/IP67
Egnet som vakt
Ja
Egnet som topunktsregulator
Nei
Egnet som begrenser
Nei
Maks. Arbeidstrykk
600000 hPa
Startinnstilling
0...600000 hPa
Utkoblingstrykk
0...600 bar
Sluttinnstilling
0...600000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse
0 bar
Maks prøvetrykk
900 bar
Bruddtrykk
1200 bar
Middels temperatur
-30...120 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
12...24 V
Startverdi Måleområde trykk
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk
60000000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V)
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Type strømtilkobling
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
0
Justerbart strømområde
0...0 A
Med håndbetjening
Nei
Med display
Nei
Eksplosjonssikker
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Diameter
26 mm
Dybde
65,5 mm
Trykktransmitter til mobilt utstyr. 0-600 bar. G1/4A vesketilsluttning. 4-20mA output. DT04 deutsch 3p stik 25pcs