Utgått
Telemecanique - XMLP016BD79 Trykksensor 16 Bar M12 0-10V 7

Telemecanique - XMLP016BD79 Trykksensor 16 Bar M12 0-10V 7

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...16 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119060462

Elnummer

4320399

Leverandørens varenummer

XMLP016BD79

Typebeskrivelse

4320399

Innkoblingstrykk

0...16 bar

Gjengemål

Andre

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65/IP67

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

16000 hPa

Startinnstilling

0...16000 hPa

Utkoblingstrykk

0...16 bar

Sluttinnstilling

0...16000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

0 bar

Maks prøvetrykk

32 bar

Bruddtrykk

48 bar

Middels temperatur

-20...120 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC

24...24 V

Startverdi Måleområde trykk

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

1600000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

0

Antall hovedkontakter normalt åpne

0

Justerbart strømområde

0...0 A

Med håndbetjening

Nei

Med display

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Diameter

30 mm

Dybde

26 mm

Trykktransmitter 16 Bar, elektrisk tilkobling M12 plugg,analog udgang 0-10V,vaesketilslutning G 1/4 A