Utgått
Telemecanique - XUB0SPSWM12 S/M M18 rustfri PNP M12 plugg

Telemecanique - XUB0SPSWM12 S/M M18 rustfri PNP M12 plugg

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell koblingsavstand - 1500 mm

  • Maks utgangsstrøm - 100 mA

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 12...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119010474

Elnummer

4347101

Leverandørens varenummer

XUB0SPSWM12

Typebeskrivelse

4347101

Nominell koblingsavstand

1500 mm

Maks utgangsstrøm

100 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

12...24 V

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Åpningsvinkel

0 °

Feilindikering på forhånd

Nei

Med tidsfunksjon

Nei

Maks koblingsavstand

2000 mm

Reflektor inkludert i leveringsomfanget

Nei

Analog utgang 0 V ... 10 V

Nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA

Nei

Analog utgang -10 V ... 10 V

Nei

Med annen analogutgang

Nei

Installasjonsprosedyre

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI

Nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Type bryterutgang

PNP

Type bryterelement

Programmerbar/konfigurerbar

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Konstruksjonstype kapsling

Sylinder, gjenget

Sensorens bredde

0 mm

Sensorens diameter

18 mm

Sensorens høyde

0 mm

Sensorens lengde

92 mm

Tastefunksjon

Lysavhengig

Materiale i optisk flate

Plast

Kapslingsmateriale

Metall

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

100 mA

Min. reflektoravstand

0 mm

Omgivelsestemperatur

-25...55 °C

Reaksjonstid

2 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

0 m

Omkoblingsfrekvens

250 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Spenningstype

DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Laserbeskyttelsesklasse

Uten

Bølgelengde for sensor

0 nm

Lystype

Rødt lys, polarisert

Lys-spot

0 mm²

AWG-nummer

0

Materiale i kabeldeksel

Andre

Med omstartsperre

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Fotocelle Sender/Mottaker M18 rustfri PNP M12 plugg