OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Telemecanique - XVPC09MW Summer  55-85db  230VAC  hvit

Telemecanique - XVPC09MW Summer 55-85db 230VAC hvit

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Tone/puls

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Farge - Hvit

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110276848

Elnummer

4307660

Leverandørens varenummer

XVPC09MW

Typebeskrivelse

4307660

Funksjon

Tone/puls

Ytre diameter

50 mm

Farge

Hvit

Driftspenning ved AC 50 Hz

230...230 V

Driftspenning ved DC

0...0 V

Driftspenning ved AC 60 Hz

230...230 V

Spenningstype

AC

Regulerbar tone

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP43

Lydstyrke

85 dB

SUMMER, 55-85DB, 230VAC, HVIT