Utgått
Telemecanique - XVPC6B8W Blitz 24 VDC  gul  hvit ring

Telemecanique - XVPC6B8W Blitz 24 VDC gul hvit ring

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Blitslys

  • Farge - Gul

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110276510

Elnummer

4307644

Leverandørens varenummer

XVPC6B8W

Typebeskrivelse

4307644

Funksjon

Blitslys

Farge

Gul

Driftspenning ved AC 50 Hz

24...24 V

Driftspenning ved DC

24...24 V

Spenningstype

AC/DC

Ytre diameter

56 mm

Driftspenning ved AC 60 Hz

24...24 V

Lampetype

Xenon

Kapslingsfarge

Hvit

Beskyttelsesklasse IP

IP65

BLITZ 24 VDC, GUL, HVIT RING