Telemecanique - ZBVB45 LED element rød 24V, fjær
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119037518
Elnummer
4308227
Leverandørens varenummer
ZBVB45
Typebeskrivelse
4308227
Lampeholder (Fatning)
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
24...24 V
Lampetype
LED
Lampefarge
Rød
Integrert trafo
Nei
Med integrert forkoblingsmotstand
Nei
Med lyskilde
Ja
Med integrert diode
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
24...24 V
Spenningstype for betjening
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Tilkobling med fjærklemme
Type feste
Frontfeste
Løse LED lampeelementer for bruk på plast- og metallserien av signallamper og lystrykknapper.