Utgått
Testboy - Testboy 111 Voltage detector

Testboy - Testboy 111 Voltage detector

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 1-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 110...1000 V

  • Indikering av dreieretning - Nei

  • Sjaltbar last - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028532101114

Elnummer

8003193

Leverandørens varenummer

59834

Typebeskrivelse

8003193

Testtype

1-polet

Spenningsindikering

LED

Spenningsmåleområde

110...1000 V

Indikering av dreieretning

Nei

Sjaltbar last

Nei

Enpolet faseindikasjon

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon

Ja

Momentanverdilagring

Nei

Bakgrunnsbelyst LCD

Nei

Testprobe-beskyttelse

Nei

Målepunktbelysning

Nei

Strømforsyning

Batteri

Målekretskategori

CAT III

Testboy 111 er en spenningsdetektor for berøringsfri indikering av AC-spenning. Testboy 111 har et festeklips for sikker plassering i for eksempel brystlomme og er produsert i robust ABS-plast. Testboy 111 har et måleområde fra 110V till 1000V og er godkjent i henhold til EN61010-1 KAT III 1000V. Nærvær av spenning indikeres optisk ved at målespissen lyser samt med et akustisk signal. Leveres med batterier og bruksanvisning og har5 års garanti