Utgått
Thermo AS - RH 1100 Stråleovn 1100W

Thermo AS - RH 1100 Stråleovn 1100W

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001094958

Elnummer

5430939

Leverandørens varenummer

5430939

Typebeskrivelse

ThermoWall veggovn

ThermoWall RH er en stråleflatovn for montering på vegg minimum 1,8 meter over gulv. Egner seg på skoler og andre steder hvor en lavt montert ovn er utsatt for hærverk. Ovnene kan også benyttes til kaldrassikring på store vindusflater. ThermoWall avgir strålevarme fremover og konveksjonsvarme oppover. Overflatetemperatur omkring 80 oC.. Front i naturelokser aluminium. 230V/1. IP 20.