Thermo AS - ESB 5, 5A, 230V, IP 56
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 220...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Strømindikeringsmodul - Nei
Nominell driftsstrøm fra/til - 0...5 A
Spenningsindikeringsmodul - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096624
Elnummer
4927420
Leverandørens varenummer
4927420
Typebeskrivelse
Hastighetsregulator
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
220...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
0...0 V
Strømindikeringsmodul
Nei
Nominell driftsstrøm fra/til
0...5 A
Spenningsindikeringsmodul
Nei
Type tilkoblingssystem
Skrukobling
Type matespenning
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
220...230 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
0...0 V
Nominell driftsfrekvens
50...50 Hz
Antall analoge innganger
0
Antall analoge utganger
0
Antall utganger, med kontakt
0
Antall elektroniske utganger
1
Antall digitale innganger
0
Inngang for termistortilkobling
Nei
Inngang for jordfeilregistrering
Nei
Inngang for analog temperaturføler
Nei
Brytefunksjon
Monostabil
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets
Skrukobling
Type grensesnitt
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP56
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
ESB 5, 5A, hastighetsregulator for turtallsregulering av 1 fase, 230V motorer beregnet for turtallsregulering. 230V/1,