Thermo AS - STR-1-1100L22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning - 230 V
Merkeeffekt - 2300 VA
Sekundær merkestrømstyrke - 10 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096686
Elnummer
4927480
Leverandørens varenummer
49 274 80
Typebeskrivelse
4927480
Primærspenning
230 V
Sekundærspenning
230 V
Merkeeffekt
2300 VA
Sekundær merkestrømstyrke
10 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang
Nei
Bredde
300 mm
Høyde
325 mm
Dybde
185 mm
Omgivelsestemperatur under drift
0...35 °C
Egnet for montering på kretskort
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Hastighetsregulator 230/1, 10A, 5 trinns trafo, IP54