ThermoElectra - 80121 Trådføler type K høy tempratur 1430°C - 8023793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...1430 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445260003
Elnummer
8023793
Leverandørens varenummer
8023793
Typebeskrivelse
8023793
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...1430 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
Følerne type 80121. Trådføler - høy temperatur. Alle følere måler fra -50°C
Trådføler - Høy temperatur
Føler dim. 1000x4 mm, maks. +1430°C
Trådføler - Høy temperatur
Føler dim. 1000x4 mm, maks. +1430°C


