Utgått
Thorn - AQUAF2 LED 42W/840 4300LM HF L=130CM

Thorn - AQUAF2 LED 42W/840 4300LM HF L=130CM

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Effektiv lysstrøm - 6400 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Veggmontering - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319212416

Elnummer

3218981

Leverandørens varenummer

96241871

Typebeskrivelse

3218981

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Effektiv lysstrøm

6400 lm

Fargetemperatur

4000...4000 K

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Kapslingsmateriale

Plast

Kapslingsfarge

Grå

Avdekkingens materiale

Plast, strukturert

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

EVG

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeling

Symmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Ja

Egnet for nødlys

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Maks systemeffekt

53 W

Lysutbytte

121 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

0,94

Bredde

147 mm

Høyde/dybde

118 mm

Lengde

1600 mm

Støv- og fuktsikker IP65-LED-armatur. Elektronisk forkobling, forkobling uten dimming. Elektrisk isolasjonsklasse I. Tak: lysegrå polykarbonat. Avskjerming: polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For utenpåliggende eller nedhengt montering. Quick Fix-braketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Med 4000K LED.