Utgått
Thorn - CHALICE 200 LED1300-840 HF RSB

Thorn - CHALICE 200 LED1300-840 HF RSB

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Egnet til påbygging - Nei

  • Veggmontering - Nei

  • Egnet for pendeloppheng - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319252535

Elnummer

3218762

Leverandørens varenummer

96642303

Typebeskrivelse

3218762

Egnet for inbygging

Ja

Fargetemperatur

4000...4000 K

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

65...65 mA

Driftsutstyr

EVG

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeling

Symmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK03

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

1350 lm

Høyde/dybde

94 mm

Ytre diameter

220 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

100 mm

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

For overvåking av arbeidsplassen

Ja

En innfelt LED-downlight. Ekstern. IP44 ( ovenfra), Klasse II elektrisk, UGR<22. Armaturhus: aluminium, lakkert hvit (RAL 9016). Avskjerming: matt. Egnet for montering for himling 1–40 mm i en utsparing på Ø mm. Med 4000K LED.