Utgått
Thorn - CHALICE 200 LED2000-840 HF RSB

Thorn - CHALICE 200 LED2000-840 HF RSB

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 17,8...17,8 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319252559

Elnummer

3218764

Leverandørens varenummer

96642305

Typebeskrivelse

3218764

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

17,8...17,8 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

85...85 mA

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Matt

Lysfordeler

Uten

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

74000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK03

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

17 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

2090 lm

Virkningsgrad

0,95

Høyde/dybde

94 mm

Ytre diameter

220 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

94 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

3

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Lysutbytte

122 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

En innfelt LED-downlight. Ekstern uten dimming. IP44 (IP20 ovenfra), Klasse II elektrisk, UGR<22. Armaturhus: aluminium, lakkert hvit (RAL 9016). Avskjerming: matt. Egnet for montering for himling 1–40 mm i en utsparing på Ø200 mm. Med 4000K LED.