OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått

Thorn - Chalice PRO LED 3000lm-830 HFIX/Dali blank reflektor

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 29,9...29,9 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319253105

Elnummer

3218742

Leverandørens varenummer

96642360

Typebeskrivelse

3218742

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

29,9...29,9 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

137...137 mA

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Ja

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Ja

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Uten

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

100000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK03

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

25 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

2900 lm

Virkningsgrad

0,95

Høyde/dybde

94 mm

Ytre diameter

220 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

94 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

5

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Lysutbytte

114 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

En innfelt LED-downlight. Dali dimming. IP54, Klasse I elektrisk, UGR<19. Armaturhus: aluminium, lakkert. Avskjerming: blank. Egnet for montering for himling 1–40 mm i en utsparing på Ø mm. Med 3000K LED. Avansert LED-downlight som tilbyr overlegen ytelse i alle rom. Enestående effektivitet (110 Llm/W) Spesialdesignet LED-modul for drift ved lav temperatur. Chalice Pro har bred lysstråle og et enhetlig blendingsforhold på <22 som standard og <19 med tilbehør. Høyde 100 mm og ideell for rom med lav takhøyde