Utgått
Thorn - CHAMPION 2K MHN-LA P WI

Thorn - CHAMPION 2K MHN-LA P WI

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 2000...2000 W

  • Lampetype - Halogen-metalldamplampe

  • Med lyskilde - Nei

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640169622

Elnummer

3226149

Leverandørens varenummer

96261230

Typebeskrivelse

3226149

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

2000...2000 W

Lampetype

Halogen-metalldamplampe

Med lyskilde

Nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Aluminium

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

380...415 V

Nominell strøm

9206...9206 mA

Driftsutstyr

Magnetisk trafo

Driver inkludert

Ja

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeling

Asymmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

2075 W

Lysfarge

Hvit

Effektiv lysstrøm

145200 lm

Virkningsgrad

0,98

Bredde

720 mm

Høyde/dybde

448 mm

Lengde

598 mm

Brannvernklasse "D"

Nei

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Et høytytende asymmetrisk utladningsflomlys for 1 x 2000 W HIT-DE PHL-lyskilde. konvensjonell forkobling. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, optikk og reaktordel i kapslingsklasse IP66, IK08. Armatur: ulakkert presstøpt aluminium. Avskjerming: 4 mm herdet plan glass. Armatur festes med én bolt gjennom et sentralt Ø22 mm hull eller med to bolter gjennom Ø15 mm hull med avstand mellom festepunkter på 100mm. Kabelnippel for kabel på Ø7,5 mm til 13 mm. Justering via integrert sikter. Ideell for idrettsplasser og stadionbelysning. Komplett med tenner. Forkobling bestilles separat. Lyskilde bestilles separat.