Utgått
Thorn - LED LYSKASTER PRT FL 20W/740 1600LM IP65

Thorn - LED LYSKASTER PRT FL 20W/740 1600LM IP65

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 20...20 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640381451

Elnummer

3219753

Leverandørens varenummer

96273601

Typebeskrivelse

3219753

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

20...20 W

Fargetemperatur

4000...4000 K

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Avdekkingens materiale

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Uten

Lysfordeling

Asymmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

100000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Slagfasthet

IK06

Isoleringsklasse

I

Maks systemeffekt

20 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

70-79 (klasse 2A)

Effektiv lysstrøm

1597 lm

Bredde

66 mm

Høyde/dybde

210 mm

Lengde

165 mm

Brannvernklasse "D"

Nei

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Et kompakt LED-flomlys som er enkelt å installere. Armaturhus og ramme: presstøpt aluminium. Frontglass: 4 mm herdet glass. Eksterne skruer og kabelinnføring: rustfritt stål. Ferdigkablet med 600 mm HO5RN-F 3G 1,0 mm² kabel. Du trenger ikke å åpne produktet. Kan justeres på en festebøyle som er festet med én bolt gjennom et hull i midten, pluss to ytre, avlange hull. Klasse I elektrisk, IP65, IK06. Med 4000K LED.