OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Thorn - LEO LED 100W 840 10000LM IP66 ASYMMETRISK FOTOCELLE LYSKASTE

Thorn - LEO LED 100W 840 10000LM IP66 ASYMMETRISK FOTOCELLE LYSKASTE

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 12...12 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 821...821 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008709940673

Elnummer

3211452

Leverandørens varenummer

96666093

Typebeskrivelse

3211452

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

12...12 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Lysstrøm

821...821 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Nominell strøm

58...58 mA

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Uten

Lysfordeler

Fokuslinse

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

35000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

IK02

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

25...25 °C

Maks systemeffekt

12 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

821 lm

Virkningsgrad

0,9

Høyde/dybde

12 mm

Ytre diameter

170 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

12 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM4

En smal og tilpasses LED downlight som passer til ulike tak. Armaturen er bare 12 mm høy, en erstatning for vanlige downlights med, 1x26W. Man kan foreta en energibesparelse på opptil 50%. Den er ideell for korridorer, lobbyer, kontorer, møterom, skoler og universiteter. Ingen verktøy er nødvendig for å installere armatur. Bruk Hvit aluminium Diffuser - polykarbonat. IP44, IK02, 3000K, klasse II, CRI80, McAdam (initial). 5