Utgått
Thorn - THOR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL

Thorn - THOR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL

ZG Lighting

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Andre

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 674 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640226073

Elnummer

3211310

Leverandørens varenummer

96264271

Typebeskrivelse

3211310

Type lysarmatur

Andre

Med lyskilde

Ja

Effektiv lysstrøm

674 lm

Lysfarge

Hvit

Fargetemperatur

3000...3000 K

Med Fotplate

Ja

Med lyssensor

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Antrasitt

Avdekkingens materiale

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Lysfordeler

Fokuslinse

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

100000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Slagfasthet

IK10

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

11 W

Fargegjengivelsesindeks

70-79 (klasse 2A)

Bredde

250 mm

Høyde/dybde

541 mm

Lengde

541 mm

Diameter

250 mm

Type kabling

Avslutning

Antall poler

2

Tilkoblingstype

Stikklemme

n elegant og vandalsikker rotasjonssymmetrisk slank pullert med høyytelsesoptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. IP66 elektrisk isolasjonsklasse II. Mast og sokkel: aluminium (EW AW 6060). Toppskjerm: presstøpt aluminium (EN AC 47100). Avskjerming: Klar anti-UV-behandlet polykarbonat. Forkoblingsboks: polykarbonat. Toppskjerm- og mastfarge: pulverlakkert mørkegrå (likner RAL7043). ferdigkablet armatur, klar til montering. Tilkoblingsboks kreves, bestilles separat. Med 3000K LED

Flensmontering: 4 x forankringsbolter M14 (bestilles separat), avstand: 200 mm

Mål: 250 x 250 x 541 mm
Luminaire input power: 11 W
Vekt: 9 kg