Thorsman - L-STYKKE TIR+ 200/60 HVIT - 5427195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Dybde - 63 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 200 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880103561
Elnummer
1278069
Leverandørens varenummer
5427195
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Bredde:
250 mm
Dybde:
63 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
200 mm
Farge:
Hvit
Retning:
Stigende/fallende
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


