Thorsman - T-STYKKE TAS+ 110/52 RAL9010 - INS5550603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Dybde - 52 mm
Forgreningsbredde - 110 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880080787
Elnummer
1276948
Leverandørens varenummer
INS5550603
Typebeskrivelse
1276948
Bredde:
400 mm
Dybde:
52 mm
Forgreningsbredde:
110 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


