Thorsman - Thorsman betongskrue MM-S PAN 5x30MM (FZB) Panhead T30, pakke av 200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Diameter på borehull - 4 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480214509
Elnummer
1357645
Leverandørens varenummer
IMT38040
Typebeskrivelse
Universalfester
Lengde
30 mm
Diameter på borehull
4 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform
Andre
Min. borehullsdybde
35 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Torx
Fastnøkkelbredde
7,5 mm
Størrelse (TX)
20
Sortimentet av MMS-betongskruer inkluderer herdede stålskruer for montasje i faste og harde materialer som betong og tegl. Betongskruene kan skrues direkte i hullet uten plugg, og kan brukes både innen- og utendørs. For utendørsbruk anbefales betongskruer med korr.klasse C4 eller ved ekstreme miljøer C5M (syrefast rustfritt stål). Sortimentet inneholder også monteringsverktøy for øyeskrue, magnethylse for sekskanthoder samt skruebit T30.