Thorsman - Thorsman Skrueclips TCS-X-C3 10-14, SECOR, Hvit, pakke av 100 - 2191025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Stiftlengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 38 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418019392
Elnummer
1322156
Leverandørens varenummer
2191025
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
38 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Korrosivitetsklasse C3.
For feste både inne- og utendørs.
Den solide skruen har en skarp spiss og T20 hode.
Den skjærer direkte gjennom de fleste materialer.
I betong og teglsten trengs det kun ett 4mm hull. Ingen plugg behøves.


