Utgått

TKD KABEL - Premium Aqua Flex 1X50mm² - 1006831

KopierKopier
TKD KABEL - Premium Aqua Flex 1X50mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613070762

Elnummer

1006831

Leverandørens varenummer

1006831

Typebeskrivelse

1006831

Nominelt ledertverrsnitt:

50 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

AWG størrelse:

1

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

0 mm

Kabelhøyde ca.:

0 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

20,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...90 °C

Merkespenning U:

750 V

Denne spesielle gummikabelen kan benyttes for tilkobling av kraftverktøy, mobile enheter, og til maskiner med middels mekaniske krav. Benyttes i tørre og fuktige rom, utendørs, eksplosive områder, byggeplasser. Meget godt egnet til havbruk.
- UV og ozon bestandig
- God motstand mot fett, smøremidler og spesifiserte typer olje.
- Halogenfri og flammehemmende
- Varmebestandig opp til 90 °C
- Kuldebestandig ned til -50 °C.

Godt egnet til permanent bruk i vann, fritt forlagt ned til 10 meter og fast forlagt ned til 100 meter (både salt- og ferskvann, ikke drikkevann)

Oppbygning: Sort ytterkappe, revolvert, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket)
Dimensjon: 1,5 mm² til 400 mm²
Antall ledere: 1 til 24
Jordleder: Fra 3 leder
Testspenning: 2500V
Driftsspenning Uo/U: 450/750V
Temperatur område: Fritt forlagt -40 °C til 90 °C, fast forlagt -50 °C til 90 °C, ledertemperatur 90 °C
HalogenfrI: DIN EN 50267-2-1 og DIN EN 50267-2-2
Brannegenskaper: TEC 60332-1-2
Oljebestandig: EN 60811-404
Ozonbestandig: DIN EN 60811-2-1
Røyktetthet: DIN EN 61034-2
Standard: DIN EN 50525-2-21