TKD KABEL - Premium Aqua Flex 4G1,5mm² - 1006834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Gummi
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Premium Aqua Flex
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613070793
Elnummer
1006834
Leverandørens varenummer
1006834
Typebeskrivelse
1006834
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
450 V
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
0 mm
Kabelhøyde ca.:
0 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
13,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...90 °C
Merkespenning U:
750 V
- UV og ozon bestandig
- God motstand mot fett, smøremidler og spesifiserte typer olje.
- Halogenfri og flammehemmende
- Varmebestandig opp til 90 °C
- Kuldebestandig ned til -50 °C.
Godt egnet til permanent bruk i vann, fritt forlagt ned til 10 meter og fast forlagt ned til 100 meter (både salt- og ferskvann, ikke drikkevann)
Oppbygning: Sort ytterkappe, revolvert, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket)
Dimensjon: 1,5 mm² til 400 mm²
Antall ledere: 1 til 24
Jordleder: Fra 3 leder
Testspenning: 2500V
Driftsspenning Uo/U: 450/750V
Temperatur område: Fritt forlagt -40 °C til 90 °C, fast forlagt -50 °C til 90 °C, ledertemperatur 90 °C
HalogenfrI: DIN EN 50267-2-1 og DIN EN 50267-2-2
Brannegenskaper: TEC 60332-1-2
Oljebestandig: EN 60811-404
Ozonbestandig: DIN EN 60811-2-1
Røyktetthet: DIN EN 61034-2
Standard: DIN EN 50525-2-21


