Tradeforce - 10 pk. BITS 50mm Klipp PH2/PZ2/T15,20,25,30 -2120001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 10
Med magnetholder - Nei
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406042
Elnummer
8808227
Leverandørens varenummer
0021200012
Typebeskrivelse
8808227
Antall bits totalt
10
Med magnetholder
Nei
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Koffert
Antall bits PH
2
Antall bits PZ
2
Antall bits Torx
6
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 10 pk. brett med karabinkrok. 50mm lengde 2 stk PH2 og PZ2. 1 stk. TORX T15,20,25 og 30. Bitsen sitter godt i brettet med en enkel løsning for å ta ut bitsen. Vipp opp 90 grader for å løsne. Vipp tilbake samme vei for å sette tilbake. God merking.