Tradeforce - 15 pk. PH2 bits 32mm Tic-Tac eske - 21200003 SONEPAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 15
Med magnetholder - Nei
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268405984
Elnummer
8808221
Leverandørens varenummer
0021200003
Typebeskrivelse
8808221
Antall bits totalt
15
Med magnetholder
Nei
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Koffert
Antall bits PH
15
Antall bits PZ
0
Antall bits Torx
0
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 15 pk. PH2 bits med 32mm lengde i Tic-Tac eske