Tradeforce - 15 pk. TORX T25 bits 32mm Tic eske - 21200005 SONEPAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 15
Med magnetholder - Nei
Med bit skralle - Nei
Med håndtak - Nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406004
Elnummer
8808223
Leverandørens varenummer
0021200005
Typebeskrivelse
8808223
Antall bits totalt
15
Med magnetholder
Nei
Med bit skralle
Nei
Med håndtak
Nei
Emballasje
Koffert
Antall bits PH
0
Antall bits PZ
0
Antall bits Torx
15
Antall bits TriWing
0
Antall bits spor
0
Antall bits innvendig sekskant
0
Antall fikantbits (Robertson)
0
Antall bits to-hull
0
Bitssett 15 pk. TORX T25 bits med 32mm lengde i Tic-Tac eske