Tradeforce - 27 deler Skralle m/piper+bits +holder - 1490002 SONEPAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 27
Elektromontørsett - Nei
Varme-/sanitærmontørsett - Nei
Emballasje - Koffert
Antall stjerneskrutrekkere PH - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268406066
Elnummer
8808229
Leverandørens varenummer
0001490002
Typebeskrivelse
8808229
Totalt antall verktøy
27
Elektromontørsett
Nei
Varme-/sanitærmontørsett
Nei
Emballasje
Koffert
Antall stjerneskrutrekkere PH
4
Antall stjerneskrutrekkere PZ
3
Antall sporskrutrekkere
4
Antall Torx-skrutrekkere
4
Antall tenger
0
Antall ringnøkler
0
Antall pipenøkler
5
Antall kombinasjonsnøkler
0
Antall piper
0
Antall innvendig sekskant nøkler
0
Antall fastnøkler
0
Antall skiftenøkler
1
Antall skraller
5
Antall innsatser
19
Antall Bits
25
Antall dreiehåndtak
0
Antall meisler og pigger
0
Antall hammere
0
Antall sager
0
Antall filer
0
Antall trebor
0
Antall steinbor
0
Antall HSS spiralbor
0
Antall styrebor
0
Antall trinnbor
0
Antall forsenkingsbor
0
Antall hullsager
0
Antall kabelkuttere
0
Antall multifunksjonsverktøy
0
Antall koaksialverktøy
0
Antall fiberverktøy
0
Antall måleapparater
0
Antall testverktøy
0
Skralle / Bitssett 27 deler + holder. S2 stål. 19 deler med 25mm lang bit med farget ring: PH1, PH2x2, PH3PZ1, PZ2, PZ3. Torx: T10, T15, T20, T25, T30. Unbraco 3, 4, 5, 6. Flat: 4, 5, 6. 5 piper 6, 7, 8, 10, 13 mm. 1 stk 25mm 1/4 tomme adapter. 1 hurtigholder for bits