TradeForce - FORCEBOX SORTIMENTSKRIN MEDIUM BxDxH 41x33x6 CM | -890005 - 122890005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Utvendig høyde - 60 mm
Utvendig bredde - 415 mm
Med lokk - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418625
Elnummer
8856666
Leverandørens varenummer
122890005
Typebeskrivelse
8856666
Materiale:
Plast
Utvendig høyde:
60 mm
Utvendig bredde:
415 mm
Med lokk:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Innvendig høyde:
50 mm
Innvendig bredde:
395 mm
Innvendig dybde:
295 mm
Dybde, utside:
330 mm
Innhold:
5,98 l
Tillatt nyttelast:
5 kg
Med lås:
Ja
Med håndtak:
Ja
Stablebar:
Ja
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja


