Trelleborg - KABELMUFFE TYPE M20-80 - 1254703

KopierKopier
Trelleborg - KABELMUFFE TYPE M20-80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter - 20...80 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613001967

Elnummer

1254703

Leverandørens varenummer

1254703

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter:

20...80 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Gjengestigning:

0 mm

Gjengelengde:

0 mm

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Solid muffe som er bygget opp av stålplate som er innbakt i gummi. Gir en meget god tetning om kabelen. Kan brukes både innendørs og utendørs. Materiale: Oljebestandig EPDM-gummi Temperaturbestandighet: -40°C/ +100°C Tetthetsgrad: IP54 Halogenfri Ja Godkjenninger: UL 94:V-0 Kan også leveres for EMC skjerming