Trelleborg - Membrannippel PG7 Sort - 83122162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 3...5 mm
For veggtykkelse - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Nominell størrelse PG - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410017303041
Elnummer
1211960
Leverandørens varenummer
83122162
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
3...5 mm
For veggtykkelse:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell størrelse PG:
7
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
NY VET membrannippel i Pg utførelse i sort gummi med tetningen utvendig - IP67-UL94 V0- -40 til +100ºC


