Utgått
Tridonic - DALI-RM RELEMODUL

Tridonic - DALI-RM RELEMODUL

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - Nei

  • Dimming faseavsnitt - Nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9006210177809

Elnummer

1411064

Leverandørens varenummer

24034702

Typebeskrivelse

1411064

Betjeningsmåte

Andre

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Type last

Andre

Monteringsarrangement

Andre

Antall moduler (ved modulbygging)

0

App styring via Bluetooth

Nei

Seriedimmer

Nei

Lysverdiminne

Nei

Kan brukes med knapp

Nei

Kan brukes med bevegelsessensor

Nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Nei

Kan brukes med tidsbryter/timer

Nei

Kan brukes med overføringsknapp

Nei

Kan brukes med infrarød-knapp

Nei

Monteringsmetode

Andre

Type feste

Andre

Materiale

Andre

Materialkvalitet

Andre

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

Farge

Andre

RAL-nummer (lignende)

0

Gjennomsiktig

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Tilkoblingstype

Andre

Enhet bredde

0 mm

Enhet høyde

0 mm

Enhet dybde

0 mm

En DALI pille for en standard kontaktor.